{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,7 mm | |
Délka břitu Lc | 9,47 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ krku D1 | 6,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 10,37 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Závit ⌀ | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 9,47 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139656 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406240943 | |
Číslo výrobce | 139656 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 1,5×D, TiAlN, M-LH: M6
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
5 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
3 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
5 749,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
5 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
4 502,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
5 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,7 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Délka břitu Lc | 9,47 mm | 12,5 mm | 15,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 15,47 mm |
Počet zubů Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru |