{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Délka břitu Lc | 20,63 mm | |
Délka stopky Ls | 40 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ krku D1 | 8,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 21,68 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 20,63 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139654 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197957849 | |
Číslo výrobce | 139654 M8 |