{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20 | |
Povlak | AlTiN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,95 mm | |
Délka břitu Lc | 41,25 mm | |
Délka stopky Ls | 45,9 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 41,25 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139642 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263128274 | |
Číslo výrobce | 139642 M20 |