{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,95 mm | |
Délka břitu Lc | 51,15 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 51,15 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139641 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406240905 | |
Číslo výrobce | 139641 M20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2,5×D M20
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
12 595,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
9 729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
11 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 6 | 4 | 6 |
Celková délka L | 112 | 90 | 102 |
Stoupání závitu | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Počet zubů Z | 6 | 4 | 6 |
⌀ stopky Ds | 14 | 16 | 14 |