{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | AlTiN | |
Druh závitu | M; M; UN; UN-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozsah stoupání závitu | 0,75 mm - 1,25 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,95 mm | |
Délka břitu Lc | 1,65 mm | |
Délka stopky Ls | 37,6 mm | |
Délka vyložení L1 | 24,6 mm | |
Celková délka L | 64 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,06 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139625 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263139997 | |
Číslo výrobce | 139625 M8 |