Držák role papíru

Artiklové číslo: 1396-4822
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1396-4822
EAN / GTIN 4017976387949
Číslo výrobce 1396-4822

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Držák papírových rolí jako přídavná sada pro lehký stolní vozík o šířce 700 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Vhodné pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

Charakteristika:

Poznámka: pro lehké vozíky o šířce 700 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku