Provedení:
Příslušenství
Popis:
Držák papírových rolí jako přídavná sada pro lehký stolní vozík o šířce 700 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Vhodné pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 4822, 4832, 4842, 4922, 4932
Charakteristika:
Celková šířka (mm): 689
Celková hloubka (mm): 240
Celková výška (mm): 138
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro lehké vozíky o šířce 700 mm.