Držák role papíru

Artiklové číslo: 1396/2435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Držák papírových rolí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1396/2435
    EAN / GTIN 4017976387901
    Číslo výrobce 1396/2435
    L-číslo L90070 246

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Držák papírových rolí jako upevňovací sada pro lehký stolní vozík o šířce 600 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Vhodné pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868.

    Charakteristika:

    Celková šířka (mm): 589
    Celková hloubka (mm): 240
    Celková výška (mm): 138
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro lehké vozíky o šířce 600 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku