Držák role papíru

Artiklové číslo: 1396/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Držák papírových rolí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1396/1
    EAN / GTIN 4017976387888
    Číslo výrobce 1396/1

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Držák papírových rolí jako přídavná sada pro stolní vozík MultiVario o šířce 600 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Vhodné pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321.

    Charakteristika:

    Celková šířka (mm): 600
    Celková hloubka (mm): 240
    Celková výška (mm): 138
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro vozíky MultiVario o šířce 600 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku