Držák role papíru

Artiklové číslo: 1396/0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Držák papírových rolí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1396/0
EAN / GTIN 4017976387871
Číslo výrobce 1396/0
L-číslo L90070 197

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Držák papírových rolí jako přídavná sada pro stolní vozík MultiVario o šířce 500 mm. Práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Vhodné pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 500
Celková hloubka (mm): 240
Celková výška (mm): 138
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro vozík MultiVario o šířce 500 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku