Alternativa k tomuto produktu:

Vrtací závitová fréza 2×D M10

Artiklové číslo: 139515 M10
Sleva
17197,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M10
    Povlak TiAlN
    Druh závitu M; M-LH
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál TK
    Norma závitů DIN 13
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ano
    Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
    Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
    Stoupání závitu 1,5 mm
    ⌀ břitu DC 8,08 mm
    Délka břitu lc 22,1 mm
    Délka stopky Ls 45 mm
    Celková délka L 79 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    ⌀ krku D1 10,3 mm
    Programovatelná hodnota pro zahloubení Lc 23,4 mm
    Šířka zápichu e1 1,5 mm
    Posuv fz v odlitku hliníku 0,065 mm
    Tolerance stopky h6
    Počet drážek na třísky 2
    Barevný kroužek bez
    Vnitřní / vnější použití Vnitřní
    Hloubka závitu 20
    Druh produktu Vrtací závitová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 139515 M10
    EAN / GTIN 4045197081766
    Číslo výrobce 139515 M10

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    220
    Al > 10% Si
    N
    220
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    330
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na možnosti stabilního upnutí). Na straně stopky zahlubovací stupeň pro 90° zahloubení.
    Větší průměr otvoru, dvě úzké třískové drážky s optimalizovanou geometrií, jakož i speciální vrtací hrot zajišťují dobrou tvorbu třísek a minimální řezný tlak.

    Výhoda:

    Vrtání, zahlubování a frézování závitů v jednom nástroji!

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku