{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/2 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Toleranční třída | ISO 228 X | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 20,96 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 20,05 mm | |
Počet drážek na třísky | 8 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 8 | |
Hloubka závitu | 62,88 mm | |
Řada | Master Form | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139425 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384050 | |
Číslo výrobce | 139425 G1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM VCH, TiAlN, G: G1/2
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
6 274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 020,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
3 419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 020,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
4 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Druh závitu | G | G | G | G | G |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toleranční třída | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Hloubka závitu | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm |