Popis:
Vyzkoušená a osvědčená, obzvláště silná konstrukce pro stahování řemenic, kol, kuličkových ložisek atd.
Technické a ekonomické výhody díky variabilní hloubce upnutí a automatickému přitlačení háků
Vhodné zejména pro stahování řemenic klínových řemenů a setrvačníků, které jsou umístěny na delších hřídelích
S hydraulickým vřetenem je možné kdykoli provést kontrolované a bezpečné stahování
Dostupné také se standardním vřetenem - číslo výrobku 1.15.
Charakteristika:
- Počet ramen: 3
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 32 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 20 mm
- Hydraulické vřeteno: 1.06/HSP1
- Šířka napříč plochami [mm: 32 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 310 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 280 mm
- Tažná síla (max.) [N]: 17,0 N
- Vytahovací síla (max.) [t]: 10
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- háčky lze použít na obou stranách: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Otočný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- konec háku s drážkou: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: ano
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- samočinné přitlačení: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez