{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16×1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 15,35 mm | |
Závit ⌀ | 16 mm | |
Počet drážek na třísky | 8 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 8 | |
Hloubka závitu | 48 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139280 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383909 | |
Číslo výrobce | 139280 16X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM 16X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
3 820,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
5 356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ano |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |