{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20×1,5 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 19,35 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Počet drážek na třísky | 8 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 8 | |
Hloubka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139260 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197509512 | |
Číslo výrobce | 139260 20X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 043,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C |
Počet drážek na třísky | 8 | 7 | 8 |
Celková délka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |