{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 2,8 mm | |
Závit ⌀ | 3 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139242 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197273468 | |
Číslo výrobce | 139242 M3 |