Synchronní strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM VCH / typ C, TiN, M: M4

Artiklové číslo: 139230 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Povlak TiN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,7 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 3,7 mm
Závit ⌀ 4 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 5
Hloubka závitu 12 mm
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139230 M4
EAN / GTIN 4045197585769
Číslo výrobce 139230 M4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
48
Hliník (krátké třísky)
N
48
Al > 10% Si
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
42
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální 6úhelníková geometrie a stopka dle DIN 1835-B pro použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů při použití u houževnatých materiálů.
S vnitřním přívodem chladicího média postranními drážkami; umožňuje maximální životnost.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku