{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | 7GX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Stopka 4hran □ | 8 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 9,35 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 6 | |
Hloubka závitu | 30 mm | |
Řada | GARANT Master | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139207 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406383664 | |
Číslo výrobce | 139207 M10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 7GX, TiAlN, M: M10
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
2 184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
2 309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1 251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
1 404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
2 184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm |