{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | E | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 3,7 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139198 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406383398 | |
Číslo výrobce | 139198 M4 |