{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 18,85 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Počet drážek na třísky | 8 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 8 | |
Hloubka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139187 M20 | |
Číslo výrobce | 139187 M20 |