{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,4 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 1,85 mm | |
Závit ⌀ | 2 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139171 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197541789 | |
Číslo výrobce | 139171 M2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M2
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
1 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Celková délka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Druh závitu | M | M | M | M |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Hloubka závitu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru |