{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 3X 6GX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 4,65 mm | |
Závit ⌀ | 5 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 7,5 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139142 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197446657 | |
Číslo výrobce | 139142 M5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E 6GX M5
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
1 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 |
Rozměr závitu | M5 | M5 | M5 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Hloubka závitu | 7,5 | 15 | 15 |
Druh produktu | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník |