Kleště na trubky s nylonovým popruhem 0 - 125 mm

Artiklové číslo: 138A.30
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 138A.30
    EAN / GTIN 3148516677532
    Číslo výrobce 138A.30
    L-číslo L60130 5240

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Tělo z hliníkové slitiny
    • Vysoce odolný nylonový pásek

    Charakteristika:

    • A [″]: 4
    • A [mm]: 125
    • E [mm]: 42
    • E1 [mm]: 27,5
    • L [mm]: 300
    • L1 [mm]: 760
    • [g]: 290

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku