• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Speciální nástroje pro filmový průmysl

Artiklové číslo: 1387.
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1387.
EAN / GTIN 7610733247493
Číslo výrobce PB 1387.
L-číslo L60060 2732

Popis

Popis:

  • Šroubovák s křížovou rukojetí, předtvarovaný pro prsty
  • pro šrouby s drážkou
  • speciální nářadí pro filmový průmysl
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, žádná síla při vysunutí (žádný cam-out efekt)
  • krátká čepel, ideální pro stísněné prostory
  • bezpečná manipulace díky ergonomickému tvaru a struktuře povrchu
  • ergonomická asymetrická křížová rukojeť, udržuje zápěstí rovně a chrání ho
  • rukojeť s otvorem, praktická pro zavěšení
  • vysoce kvalitní materiálové zpracování, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 13 mm
  • Bladets tykkelse: 2 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Hele længden: 91 mm
  • Klingelængde: 45 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Til metalskruer M: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku