Euro plošinový vozík

Artiklové číslo: 1384
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1384
EAN / GTIN 4017976013848
Číslo výrobce 1384
L-číslo L90080 435

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Modulární systém: svařovaná trubková ocel a profilová ocel, prášková barva modrá RAL 5007, šroubová konstrukce. Police lze variabilně přišroubovat, rošt 100 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost na jednu polici 80 kg. 5 policových rámů, každý vhodný pro 3 euroboxy 600x400 mm. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1240
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výška podlaží (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 1372
Celková šířka (mm): 685
Celková výška (mm): 1686
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku