{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1/4-28 UNF | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 6,35 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 12,7 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138000 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080318 | |
Číslo výrobce | 138000 1/4-28 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 1/4-28
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
988,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
819,00 CZK
353,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C | C | C |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Stopka 4hran □ | 5,5 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Toleranční třída | 2B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
⌀ stopky Ds | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |