{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/8 | |
Povlak | DLC | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | výrobní norma | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 9,73 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro synchronní obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 24,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137346 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705600 | |
Číslo výrobce | 137346 G1/8 |