{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/4 | |
Povlak | DLC | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | výrobní norma | |
Tvar náběhu | E | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Závit ⌀ | 13,16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro synchronní obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 32,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137345 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197705570 | |
Číslo výrobce | 137345 G1/4 |