MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 13730 , 10 v průhledném obalu

Artiklové číslo: 13730.60
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13730.60
EAN / GTIN 4002632918254
Číslo výrobce 13730.60
L-číslo L60170 322

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 13730 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43 mm, široká 22 mm a silná 0,30 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 13730 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 13730,60. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    4cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Průmyslový nůž, obdélník
  • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 4násobný použitelný

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku