2bodový mikrometrický odpich, tvrdokov měřicí plochy 212″

Artiklové číslo: 137-217
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
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 137-217
    EAN / GTIN 4946368438511
    Číslo výrobce 137-217
    L-číslo L40010 10272

    Popis

    Popis:

    Jedná se o vnitřní měřicí šroub vybavený prodlužovacími tyčemi, které nabízejí následující výhody: Výměnné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou měřicí povrchy z tvrdého kovu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 2 - 12
    Stupňování: 0,001″
    Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 15 mm
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, nástavců, mikrometrického šroubu.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku