2bodový mikrometrický odpich, kalené měřicí plochy 220″

Artiklové číslo: 137-213
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 137-213
EAN / GTIN 4946368438405
Číslo výrobce 137-213
L-číslo L40010 12643

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní měřicí šroub vybavený prodlužovacími tyčemi, které nabízejí následující výhody: Výměnné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou měřicí povrchy z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 20
Stupňování: 0,001″
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 15 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, nástavců, mikrometrického šroubu.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku