Dutinoměr s měřicími plochami z tvrdokovu 50-63 mm ocel

Artiklové číslo: 137-013
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
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 137-013
    EAN / GTIN 4946368438436
    Číslo výrobce 137-013
    L-číslo L40010 5262

    Popis

    Popis:

    Jedná se o vnitřní měřicí šroub vybavený prodlužovacími tyčemi, které nabízejí následující výhody: Výměnné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou měřicí povrchy z tvrdého kovu.

    Charakteristika:

    Stupňování: 0,01 mm
    Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 15 mm
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, mikrometrického šroubu.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku