Vozík pro sudy

Artiklové číslo: 13650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík na sudy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13650
EAN / GTIN 4017976913650
Číslo výrobce 13650
L-číslo L90080 701

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Vozík na sudy pro přepravu 200litrových ocelových sudů ve svislé poloze. Svařovaný kříž ze čtvercové trubky s kluznými hranami, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. 4 otočná kolečka, 2 s brzdou. Polyamidová kola, náboje s kluznými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Celková výška (mm): 159
Pneumatiky: polyamid
Velikost kol (mm): 80 x 35

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku