Digitální číselníkový úchylkoměr

Artiklové číslo: 1365
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
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1365
    EAN / GTIN 3148512261902
    Číslo výrobce 1365
    L-číslo L60130 6966

    Popis

    Popis:

    • Vlastnosti výrobku: Přesnost: 0,001 mmRozsah měření: 0 - 12,5 mmmm/přepínání na palecTřída krytí IP 51LCD displej, 6 mmUpínací stopka Ø 8 mmVýměnná sonda M2,5Displej lze otáčet o 270°Nastavení nulového bodu v libovolné polozeZměna nulového bodu pro libovolnou polohu sondyMožnost měření se dvěma různými referenčními bodyUložení naměřené hodnotyZamrazení displejeKompatibilní se softwarem Gagewedge, výstup RS232Dodáváno s certifikátem shody FACOM.

    Charakteristika:

    • Výkon [mm]: 0-12,5
    • [g]: 120

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku