{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6×0,5 | |
Povlak | TiN/vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,5 mm | |
Závit ⌀ | 6 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136290 6X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197883506 | |
Číslo výrobce | 136290 6X0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E-PM, TiN/vaporizovaný, MF: 6X0,5
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
1 221,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |