{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M22×1,5 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,5 mm | |
Závit ⌀ | 22 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 66 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136210 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078643 | |
Číslo výrobce | 136210 22X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník 22X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
2 795,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
3 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
3 146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 5 | 4 | 4 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stoupání závitu | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Hloubka závitu | 66 | 66 | 44 | 55 |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | Do 2×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |