{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 LH | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | levý | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
Závit ⌀ | 5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136180 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197078407 | |
Číslo výrobce | 136180 M5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník, levý závit HSS-E 6H, vaporizovaný, M-LH: M5
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
987 ks okamžitě k dodání
731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 407 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 435 ks okamžitě k dodání
368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Povlak | vaporizovaný | vaporizovaný | vaporizovaný | vaporizovaný | TiN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Stoupání závitu | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |