{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norma | Výrobní norma | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | E | |
Spiralwinkel | 40 stupeň | |
Schaft | DIN 1835 B s h6 | |
Innenkühlung | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | |
Schneidrichtung | pravý | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro synchronní obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136173 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197508379 | |
Číslo výrobce | 136173 M4 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |