Sudový vozík

Artiklové číslo: 13600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík na sudy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13600
EAN / GTIN 4017976136004
Číslo výrobce 13600
L-číslo L90080 278

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Vozík na sudy pro přepravu plechových sudů o objemu 60 nebo 200 litrů ve svislé poloze. Svařovaná plochá ocelová konstrukce, práškově lakovaná leskle modrou barvou RAL 5007, příčné vzpěry s klikou směrem dolů Ø 420 mm pro 60litrové sudy, vnější vnitřní prstenec Ø 610 mm pro 200litrové sudy. S přišroubovanou trubkovou přítlačnou tyčí se 2 oky a 1 upevňovacím popruhem. 4 otočná kolečka, 2 s brzdou, polyamidová kola, náboje s kluznými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Celková výška (mm): 914
Pneumatiky: polyamid
Velikost kol (mm): 80 x 35

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku