Trubkové kleště, americký Model 90° max. 49 mm

Artiklové číslo: 135A.14
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 135A.14
EAN / GTIN 3148516977762
Číslo výrobce 135A.14
L-číslo L60130 10933

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: tělo z lehké slitiny
  • čelisti kované z oceli, kalené na 55 HRc

Charakteristika:

  • Max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 34
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 0.940

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku