Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M3

Artiklové číslo: 135962 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M3
    Povlak AlTiX
    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS E PM
    Norma DIN 371
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 2X 6HX
    Tvar náběhu C
    Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 0,5 mm
    Celková délka L 56 mm
    ⌀ stopky Ds 2,2 mm
    ⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
    Závit ⌀ 3 mm
    Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
    Počet drážek na třísky 3
    Barevný kroužek zelená
    Řada Master Tap
    Počet břitů Z 3
    Hloubka závitu 7,5 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 135962 M3
    EAN / GTIN 4062406278595
    Číslo výrobce 135962 M3

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    30
    Hliník (krátké třísky)
    N
    35
    Al > 10% Si
    N
    20
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    12
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
    • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
    • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
    • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

    Všechny velikosti: Stopka podle DIN 376 (= ⌀ stopky zúžený) je tak vhodná pro větší hloubky použití.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku