Provedení:
sestavené
Popis:
Otevřená úhlová ocelová konstrukce s trubkovou tlačnou tyčí, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Přední část rámu naproti tlačné tyči je otevřená (bez hrany), což umožňuje nasazování a sundávání beden. Dodává se v demontovaném stavu. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 610
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výška ložné plochy (mm): 182
Celková délka (mm): 716
Celková šířka (mm): 414
Celková výška (mm): 970
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3