Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM VCH / typ C, TiAlN, M: M5

Artiklové číslo: 135746 M5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M5
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma Výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,8 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 4,2 mm
Závit ⌀ 5 mm
Tolerance stopky h6
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro synchronní obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 12,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135746 M5
EAN / GTIN 4045197508300
Číslo výrobce 135746 M5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN pro optimální životnost. Použitelné s emulzí (podíl maziva minimálně 8%).
S vnitřním přívodem chladiva pro maximální životnost.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku