Strojní závitník kónicky odsazený M16

Artiklové číslo: 135550 M16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M16
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 2 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 14 mm
Závit ⌀ 16 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 32 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 135550 M16
EAN / GTIN 4045197077028
Číslo výrobce 135550 M16

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S kónicky se zužujícím vodicím závitem.
Speciálně pro hluboko položené slepé závity a třísky zůstávající v drážkách závitníku.
HSS-E

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku