Policové vozíky

Artiklové číslo: 13550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13550
EAN / GTIN 4017976213552
Číslo výrobce 13550
L-číslo L90080 131

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Se 2 platformami. Oba rámy s policemi jsou vyrobeny z dřevěné desky, povrchový dekor buk. Police v jedné rovině s horní hranou rámu. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 400 mm volný prostor mezi policemi, celková výška 639 mm. Nosnost horní police 100 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s válečkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výšky polic (mm): 209, 638
Nosnost police (kg): 100
Celková délka (mm): 677
Celková šířka (mm): 414
Celková výška (mm): 638
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku