Digitální třmen s vnitřní drážkou 1/100 20-160 mm

Artiklové číslo: 1352517
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1352517
EAN / GTIN 4029713019655
Číslo výrobce 1352517
L-číslo L40510 1356

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • LCD displej 7,5 mm
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Třmen s vnitřní aretací drážky, digitální, DIGI-MET, z nerezové oceli, s aretačním šroubem. Elektronické funkce: Vypínač, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, možnost nastavení nuly v libovolném okamžiku. Přepínání mm/inch, 7,5mm LCD displej. Variabilní datový výstup, funkce PRESERT (přednastavení naměřené hodnoty), čtení 0,01 mm a 0,0005 palce. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 20–160
  • Mez chyby (mm): 0,06 mm
  • Mez chyby (µm): 60 µm
  • Výška číslic: 8,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard