Strojní závitník M8

Artiklové číslo: 135100 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
573 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M8
Povlak TiN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,25 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
Závit ⌀ 8 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 24 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 135100 M8
EAN / GTIN 4045197076045
Číslo výrobce 135100 M8

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
16
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
19
Ocel < 900 N/mm
P
19
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zlepšená odolnost proti opotřebení a proto lze použít pro vyšší řezné rychlosti i s emulzí (nejméně 8% podílu maziva).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku