JEDNORUČNÍ Kleště NA TRUBKY 350 SR

Artiklové číslo: 134A.14SR
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 134A.14SR
EAN / GTIN 3148518737685
Číslo výrobce 134A.14SR
L-číslo L60130 10099

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 65
  • B [mm]: 49,5
  • E [mm]: 18
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 32
  • [g]: 1220

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku