Strojní závitník DIN 376 M10

Artiklové číslo: 134980 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
Stopka 4hran □ 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,5 mm
Závit ⌀ 10 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 30 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 134980 M10
EAN / GTIN 4045197446275
Číslo výrobce 134980 M10

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Všechny velikosti = DIN 376 (= stopky ⌀ zúžený) – pro větší hloubky obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní závitník DIN 376 M10

Strojní závitník DIN 376 M10

na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání
814,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
901 ks okamžitě k dodání
650,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
668,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
253,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Závit ⌀ 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Stoupání závitu 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne
Stopka 4hran □ 5,5 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Směr řezu pravý pravý pravý pravý
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru do 3×D při slepém otvoru Do 3×D při slepém otvoru Do 3×D při slepém otvoru
Druh produktu Závitník Závitník Závitník Závitník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku