3/8″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1/4″

Artiklové číslo: 13460A 1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13460A 1/4
EAN / GTIN 4991644318919
Číslo výrobce 13460A 1/4

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 11,4 mm
Délka: 5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku